OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRA Advanced, - F3SG-4SRA0560-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734515610
Sähkönumero
V001021
Toimittajan tuotenumero
699741
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRA Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range0.3 to 10.0 m, height 560 mm, PNP/NPN


