OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRA Advanced, - F3SG-4SRA2080-25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734516129
Sähkönumero
V000720
Toimittajan tuotenumero
699704
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRA Advanced, Type 4, 25 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 2080 mm, PNP/NPN