OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-2SRB0320-14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734517171
Sähkönumero
V001331
Toimittajan tuotenumero
699759
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 2, 14 mm resolution, range0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN