OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-2SRB1200-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734517249
Sähkönumero
V000810
Toimittajan tuotenumero
699783
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 2, 14 mm resolution, range0.3 to 10.0 m, height 1200 mm, PNP/NPN


