OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-4SRB0400-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734517041
Sähkönumero
V001164
Toimittajan tuotenumero
699819
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 4, 45 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 400 mm, PNP/NPN


