OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-4SRB0800-25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734516822
Sähkönumero
V000883
Toimittajan tuotenumero
699843
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 4, 25 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 800 mm, PNP/NPN