OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-4SRB1520-45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734517096
Sähkönumero
V000773
Toimittajan tuotenumero
699866
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 4, 45 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 1520 mm, PNP/NPN