OMRON - Safety Light Curtain, F3SJ Advanced, Typ - F3SJ-A0731P14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648138598
Sähkönumero
V000911
Toimittajan tuotenumero
225440
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SJ Advanced, Type 4, 14mm resolution, range 0.2to 9.0m, height 731mm, PNP