OMRON - Sulakeliitin - XW5T-S4.0-FU6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 6,3x32 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32
Nimellisjännite - 800 V
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583794511
Sähkönumero
1909813
Toimittajan tuotenumero
669249
Tukkuerä
1
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 6,3x32 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-/G-kisko TH35/G32
Nimellisjännite:
800 V
Väri:
harmaa
Mitoitusvirta In:
10 A
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi