OMRON - Teholähde,35W,12VDC,240VAC,3A - S8JXG03512CD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 240...240 V
Leveys - 39.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760067
Toimittajan tuotenumero
324228
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
240...240 V
Leveys:
39.5 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
90 mm
Lähtöteho:
35 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä