OMRON - Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 - E5CC-RX3A5M-001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Leveys - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734266413
Sähkönumero
V006456
Toimittajan tuotenumero
356261
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Leveys:
48 mm
Korkeus:
48 mm
Syvyys:
73 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
100...100 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lämpötilamittausalue:
-200...-200 °C
Syöttöjännite AC 60 Hz:
100...100 V


