OMRON - Temperature controller, 1/8DIN (48 x 96m - E5EC-QX4ABM-008

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Temperature controller, 1/8DIN (48 x 96m - E5EC-QX4ABM-008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583762749

Sähkönumero

V004737

Toimittajan tuotenumero

669582

Tukkuerä

1

Temperature controller, 1/8DIN (48 x 96mm), 12 VDC pulse output, 4 xauxiliary relay outputs, universal input type, 1 x