OMRON - Timer, DIN rail mounting, 17.5 mm, 24-23 - H3DS-ALC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583752948
Sähkönumero
V006254
Toimittajan tuotenumero
670938
Tukkuerä
1
Timer, DIN rail mounting, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, on-delay, 0.1s-120 h, SPDT, 5 A, lockable settings, screwless


