OMRON - Timer, DIN rail mounting, 17.5mm, Off-de - H3DT-HBL 24-48VAC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773424
Sähkönumero
V006105
Toimittajan tuotenumero
669466
Tukkuerä
1
Timer, DIN rail mounting, 17.5mm, Off-delay, 1s-120s, 1 x SPDT, 5 A,24-48 VAC/DC, Push-in terminal