OMRON - Turvamagneettikytkin,met,2a,5m - F3S-TGR-NSMC-20-05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelilla esiasennettu
Anturin leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728193
Toimittajan tuotenumero
231377
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelilla esiasennettu
Anturin leveys:
50 mm
Anturin pituus:
25.5 mm
Anturin korkeus:
13 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...105 °C