OMRON - Turvamagneettirajakytk,2av,muo - F3S-TGR-NLPC-20-05

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvamagneettirajakytk,2av,muo - F3S-TGR-NLPC-20-05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelilla esiasennettu

  • Anturin leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728190

Toimittajan tuotenumero

231369

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelilla esiasennettu

Anturin leveys:

25 mm

Anturin pituus:

88 mm

Anturin korkeus:

13 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...80 °C