OMRON - Turvamagnrajakytk,2a/1s,mu,10m - F3S-TGR-NLPC-21-10

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvamagnrajakytk,2a/1s,mu,10m - F3S-TGR-NLPC-21-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelilla esiasennettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728192

Toimittajan tuotenumero

231374

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelilla esiasennettu

Anturin leveys:

25 mm

Anturin pituus:

88 mm

Anturin korkeus:

13 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...80 °C