OMRON - Turvaovirajakytk sähk,2AV.+1AV - D4BL-1DRA-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Anturin leveys - 46.3 mm
Anturin pituus - 116.5 mm
Anturin korkeus - 123.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728172
Toimittajan tuotenumero
134710
Tukkuerä
10
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Anturin leveys:
46.3 mm
Anturin pituus:
116.5 mm
Anturin korkeus:
123.5 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-10...55 °C