OMRON - Turvarajakytkin, RUL,ME,1S+1AV - D4B-4171N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Soveltuu turvakäyttöön - kyllä
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728464
Toimittajan tuotenumero
103703
Tukkuerä
20
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
10 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
6 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...80 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67