OMRON - Turvarele,2S,luokka4,24V,manu - G9SB-2002-C AC/DC24
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 112 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728021
Toimittajan tuotenumero
121093
Tukkuerä
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
112 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V


