OMRON - Turvarele 3AV+1S 24VDCPCB - G7SA-3A1B 24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13 mm
Korkeus - 24 mm
Syvyys - 40 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728028
Toimittajan tuotenumero
121590
Tukkuerä
20
Leveys:
13 mm
Korkeus:
24 mm
Syvyys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Syöttöjännite DC:
24...24 V


