OMRON - Turvarele 3AV+3S 24VDC PCB - G7SA-3A3B 24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13 mm
Korkeus - 24 mm
Syvyys - 50 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728029
Toimittajan tuotenumero
121592
Tukkuerä
20
Leveys:
13 mm
Korkeus:
24 mm
Syvyys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Syöttöjännite DC:
24...24 V


