OMRON - Turvarele 3S+1AV,luok4,24V,man - G9SB-3012-C AC/DC24
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 112 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728025
Toimittajan tuotenumero
121096
Tukkuerä
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
112 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V


