OMRON - Turvarele, el,2lähtöä PNP,jous - G9SX-BC202-RC DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Korkeus - 112 mm
Syvyys - 125 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728001
Toimittajan tuotenumero
177083
Tukkuerä
1
Leveys:
35 mm
Korkeus:
112 mm
Syvyys:
125 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Syöttöjännite DC:
24...24 V