OMRON - Turvarele - G9SE-221-T05 DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - 1-kanavainen tai 1- ja 2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734169356
Sähkönumero
2709813
Toimittajan tuotenumero
679416
Tukkuerä
1
Mittaustulot:
1-kanavainen tai 1- ja 2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
2
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
2
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
109 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
kyllä
Kosketustunnistimien valvontaan:
kyllä
Magneettikytkinten valvontaan:
kyllä
Lähestymiskytkinten valvontaan:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
1
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä


