OMRON - Turvarele lis,3S+1AV,7.5s - G9SA-EX031-T075
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Korkeus - 94 mm
Syvyys - 111 mm
Malli / Tyyppi - laajennuslaite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728017
Toimittajan tuotenumero
121082
Tukkuerä
10
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
111 mm
Malli / Tyyppi:
laajennuslaite


