OMRON - Turvarele lisä,3S+1AV,15s - G9SA-EX031-T15

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvarele lisä,3S+1AV,15s - G9SA-EX031-T15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 17.5 mm

  • Korkeus - 94 mm

  • Syvyys - 111 mm

  • Malli / Tyyppi - laajennuslaite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728018

Toimittajan tuotenumero

121083

Tukkuerä

10

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

111 mm

Malli / Tyyppi:

laajennuslaite