OMRON - Turvarele - P7SA-10F-ND-PU 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734136150
Sähkönumero
2735123
Toimittajan tuotenumero
677437
Tukkuerä
10
Socket, DIN rail/surface mounting, 10 pin, push-in terminals, for G7SA 4pole relays, LED indicator


