OMRON - Turvareleen G7S DIN-kanta,LED - P7SA-10F-ND DC24
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 10
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728032
Toimittajan tuotenumero
377195
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
10
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60.5 mm


