OMRON - Turvareleen G7S DIN-kanta - P7SA-10F
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 10
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 60.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760055
Toimittajan tuotenumero
113492
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
10
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
60.5 mm
Syvyys:
90 mm


