OMRON - Turvareleyks,el,3läht,2hid,PNP - G9SX-AD322-T15-RC DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvareleyks,el,3läht,2hid,PNP - G9SX-AD322-T15-RC DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 112 mm

  • Syvyys - 125 mm

  • Malli / Tyyppi - peruslaite

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728003

Toimittajan tuotenumero

177081

Tukkuerä

1

Leveys:

35 mm

Korkeus:

112 mm

Syvyys:

125 mm

Malli / Tyyppi:

peruslaite

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Syöttöjännite DC:

24...24 V