OMRON - Turvareleyks,el,3läht,2hid,PNP - G9SX-AD322-T15-RT DC24
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Korkeus - 112 mm
Syvyys - 125 mm
Malli / Tyyppi - peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728002
Toimittajan tuotenumero
177080
Tukkuerä
1
Leveys:
35 mm
Korkeus:
112 mm
Syvyys:
125 mm
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Syöttöjännite DC:
24...24 V


