OMRON - Turvavalopari,T2,M18,kaa2m,10m - E3FS-10B4 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkennän lähtö - PNP
Jännitetyyppi - DC
Suojatun ulostulon maksimivirta - 100 mA
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728116
Toimittajan tuotenumero
130853
Tukkuerä
10
Kytkennän lähtö:
PNP
Jännitetyyppi:
DC
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Käyttölämpötila:
-10...55 °C
Reaktioaika:
2 ms
Pituus:
69 mm
Halkaisija:
18 mm


