OMRON - Turvaväyläohjain 16IN/8 OUT/8 - NE1A-SCPU01-V1 VER2.0

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Turvaväyläohjain 16IN/8 OUT/8 - NE1A-SCPU01-V1 VER2.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustulot - muu

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Takaisinkytkentäpiirillä - ei

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648303385

Sähkönumero

9727477

Toimittajan tuotenumero

231688

Tukkuerä

1

Mittaustulot:

muu

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Takaisinkytkentäpiirillä:

ei

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:

8

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:

0

Leveys:

90.4 mm

Korkeus:

99 mm

Syvyys:

114.1 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Rajakytkimien valvontaan:

kyllä

Hätä-seis -piirien valvontaan:

ei

Venttiilien valvontaan:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Valokennosuojauksen valvontaan:

kyllä

Kosketustunnistimien valvontaan:

kyllä

Magneettikytkinten valvontaan:

kyllä

Lähestymiskytkinten valvontaan:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Pysäytysluokka IEC 60204:

muu

Käynnistyskäsky:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Mykistys:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Syöttöjännite DC:

20.4...26.4 V

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:

4

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:

0

BG BIA -hyväksyntä:

ei

UL-hyväksytty:

kyllä