OMRON - Turvaväyläohjain 40IN/8 OUT/16 - NE1A-SCPU02 VER2.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648303392
Sähkönumero
9727478
Toimittajan tuotenumero
231689
Tukkuerä
1
Mittaustulot:
muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
8
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
135.6 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
114.1 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
ei
Venttiilien valvontaan:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
kyllä
Kosketustunnistimien valvontaan:
kyllä
Magneettikytkinten valvontaan:
kyllä
Lähestymiskytkinten valvontaan:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Pysäytysluokka IEC 60204:
muu
Käynnistyskäsky:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Syöttöjännite DC:
20.4...26.4 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
8
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä


