OMRON - UPS-lisäakku - S8BA-B120L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 28 mm
Korkeus - 95 mm
Syvyys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648846646
Sähkönumero
8404606
Toimittajan tuotenumero
671160
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
28 mm
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
81 mm
UPS varaosa-akku S8BA