OMRON - UPS online - S8BA-24D24D120LF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min
Syöttöjännite - 21.6...26.4 V
Korkeus - 100 mm
Leveys - 94 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648846608
Sähkönumero
8404602
Toimittajan tuotenumero
668093
Tukkuerä
1
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6 min
Syöttöjännite:
21.6...26.4 V
Korkeus:
100 mm
Leveys:
94 mm
Syvyys:
100 mm
UPS-teknologia:
offline
Paino:
0.8 kg
Verkkohallinta:
ei
UPS, DIN -kiskoon, DC-DC, 5A, 120W