OMRON - V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on cam - V430-WE-5M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on cam - V430-WE-5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - muu

  • Pituus - 5 m

  • Kaapelityyppi - muu

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734191890

Sähkönumero

V002645

Toimittajan tuotenumero

683091

Tukkuerä

1

Kategoria:

muu

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelityyppi:

muu

Liitintyyppi, liitäntä1:

M12

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Liitinkuori, liitäntä 1:

muu

Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:

muovi

Liitinkuori, liitäntä 2:

ei ole

Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:

muovi

Taittosuoja:

ei ole

Lukitusvipu:

ei

Läpivientieristimen väri:

muu

Palonkestävyys:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Soveltuu kaapeliketjuille:

ei

Kytkentätapa:

1:1

Kotelointiluokka (IP):

muu

V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 5 m