OMRON - Välirele 5A,2VA,LED,test,12DC - G2R-2-SNI 12DC(S)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Leveys - 13 mm
Korkeus - 35.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728341
Toimittajan tuotenumero
125379
Tukkuerä
100
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...12 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
13 mm
Korkeus:
35.5 mm
Syvyys:
29 mm