OMRON - Valokenno. 30mm.L-ON.PNP.2m - E3T-FL23 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno. 30mm.L-ON.PNP.2m - E3T-FL23 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 30 mm

  • Käyttöetäisyys - 1...30 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648223669

Sähkönumero

9727003

Toimittajan tuotenumero

224249

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

30 mm

Käyttöetäisyys:

1...30 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sisältää heijastimen:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Enimmäislähtövirta:

50 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Säätöalue:

1...30 mm

Maksimi kytkentäetäisyys:

30 mm

Asettelutapa:

muu

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Anturin leveys:

12 mm

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

3.5 mm

RS-485 liityntä:

ei

SSD liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

SSI liityntä:

ei

Reaktioaika:

1 ms

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin korkeus:

24 mm

Tunnistustila:

valokytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

50 mA

Heijastimen minimietäisyys:

1 mm

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Aallonpituuden sensori:

650 nm

AWG-numero:

27

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei