OMRON - Valokenno E3AS - E3AS-F1500IMT M3

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno E3AS - E3AS-F1500IMT M3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1500 mm

  • Käyttöetäisyys - 50...1500 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734512336

Sähkönumero

2735134

Toimittajan tuotenumero

690202

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, infrapunavalo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

1500 mm

Käyttöetäisyys:

50...1500 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

2

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Säätöalue:

50...1500 mm

Maksimi kytkentäetäisyys:

1500 mm

Asettelutapa:

Teach-In

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Anturin leveys:

11.4 mm

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 3

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

22 mm

RS-485 liityntä:

ei

SSD liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

6.6 Hz

SSI liityntä:

ei

Reaktioaika:

150 ms

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin korkeus:

37.9 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-20...55 °C

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

luokka 1

Aallonpituuden sensori:

940 nm

Valopiste:

7100 mm²

AWG-numero:

23

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infraredlaser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-