OMRON - Valokenno E3AS - E3AS-F1500IPD M3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1500 mm
Käyttöetäisyys - 50...1500 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4549734512435
Sähkönumero
2735136
Toimittajan tuotenumero
690204
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1500 mm
Käyttöetäisyys:
50...1500 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
2
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Säätöalue:
50...1500 mm
Maksimi kytkentäetäisyys:
1500 mm
Asettelutapa:
Teach-In
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
kyllä
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Anturin leveys:
11.4 mm
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 3
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
22 mm
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
6.6 Hz
SSI liityntä:
ei
Reaktioaika:
150 ms
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin korkeus:
37.9 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-20...55 °C
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Aallonpituuden sensori:
940 nm
Valopiste:
7100 mm²
AWG-numero:
23
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei