OMRON - Valokenno.läh/vast.otinpari.7m - E3S-AT31

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno.läh/vast.otinpari.7m - E3S-AT31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 7000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin

  • Avautumiskulma - 4 °

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536853282431

Sähkönumero

9727529

Toimittajan tuotenumero

130521

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

7000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

lähetin ja vastaanotin

Avautumiskulma:

4 °

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sisältää heijastimen:

ei

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

7000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Lasersuojaluokka:

ei ole

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

12.4 mm

Anturin korkeus:

21 mm

Anturin pituus:

40 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Reaktioaika:

0.5 ms

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

700 nm

AWG-numero:

24

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu