OMRON - Valokenno M18,10cm,NPN,M12-l - E3F2-LS10C4-P1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno M18,10cm,NPN,M12-l - E3F2-LS10C4-P1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 100...100 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727088

Toimittajan tuotenumero

171532

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

100...100 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

73 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

660 nm