OMRON - Valokenno M18,10cm,PNP,met,M12 - E3F2-LS10B4-M1-M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno M18,10cm,PNP,met,M12 - E3F2-LS10B4-M1-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 100 mm

  • Käyttöetäisyys - 100...100 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727114

Toimittajan tuotenumero

171524

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

100 mm

Käyttöetäisyys:

100...100 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

76 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

660 nm