OMRON - Valokenno M18,30CM,NPN,teräsko - E3F2-DS30C4-S 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Käyttöetäisyys - 300...300 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727092
Toimittajan tuotenumero
131041
Tukkuerä
10
Valotyyppi:
infrapunavalo
Käyttöetäisyys:
300...300 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
64.9 mm
Reaktioaika:
2.5 ms
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Aallonpituuden sensori:
880 nm