OMRON - Valokenno M18.30CM.PNP.M12liit - E3F2-DS30B4-P1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno M18.30CM.PNP.M12liit - E3F2-DS30B4-P1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Käyttöetäisyys - 300...300 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536853274344

Sähkönumero

9727083

Toimittajan tuotenumero

131097

Tukkuerä

10

Valotyyppi:

infrapunavalo

Käyttöetäisyys:

300...300 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

73 mm

Reaktioaika:

2.5 ms

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

880 nm