OMRON - Valokenno peiliheij. 4M. PNP - E3ZM-R81 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648235761
Sähkönumero
9727034
Toimittajan tuotenumero
223481
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
4000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Sisältää heijastimen:
ei
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Maksimi kytkentäetäisyys:
4000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Heijastimen minimietäisyys:
100 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Reaktioaika:
1 ms
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 2
Anturin leveys:
10.8 mm
Anturin korkeus:
32.2 mm
Anturin pituus:
21 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Aallonpituuden sensori:
660 nm
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu