OMRON - Valokenno.traj 200mm.PNP.met.2 - E3FB-LP12 2M OMS

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno.traj 200mm.PNP.met.2 - E3FB-LP12 2M OMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 0...200 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727902

Toimittajan tuotenumero

373844

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

0...200 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

44 mm

Reaktioaika:

0.5 ms

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Valokenno,taustarajaava 200mm,PNP,metallikotelo, 2m kaapeli