OMRON - Valvontarele - K8AK-PW2

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8AK-PW2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - ei

  • Jännitteen mittausalue - 380...480 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - ei

  • Alijännitetunnistus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583402485

Sähkönumero

2709841

Toimittajan tuotenumero

378184

Tukkuerä

1

Taajuusvalvonta:

ei

Jännitteen mittausalue:

380...480 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

ei

Alijännitetunnistus:

kyllä

Ylijännitetunnistus:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

100 mm